Motion
26A40HA56

DODGE
26A40HA56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08532229
N° MFR26A40HA56
Prix3,208.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26A40HA56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08532229
N° MFR26A40HA56
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
Prix3,208.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2306 po/lb;260.543 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    57 lb, 25.855 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1200 hp, Sortie 1.6000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.17 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26A40HA56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alternative creuse
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie alternative creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.14 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1685 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475947799

Aperçu

Description du fabricant
26A40HA56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon