Motion
26QZ05HA56WP

DODGE
26QZ05HA56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08532281
N° MFR26QZ05HA56WP
Prix4,843.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26QZ05HA56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08532281
N° MFR26QZ05HA56WP
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
Prix4,843.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1305 po/lb;147.445 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.7100 hp, Sortie 7.2500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26QZ05HA56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    6.020 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse ; Sortie alternative creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    8.79 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1247 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476222079

Aperçu

Description du fabricant
26QZ05HA56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN

You May Also Like