Motion
26QZ18L56WP

DODGE
26QZ18L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08532354
N° MFR26QZ18L56WP
Prix3,698.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26QZ18L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08532354
N° MFR26QZ18L56WP
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
Prix3,698.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2101 po/lb;237.381 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    18:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.7600 hp, Sortie 3.2400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.63 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26QZ18L56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.120 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.73 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1708 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476222758
  • Trousse de base J verticale
    26ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
26QZ18L56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN