Motion
26QZ20LR14WP

DODGE
26QZ20LR14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532360
N° MFR26QZ20LR14WP
Prix4,174.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26QZ20LR14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532360
N° MFR26QZ20LR14WP
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
Prix4,174.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2084 po/lb;235.46 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.6700 po
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3800 hp, Sortie 2.8900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.3800 hp, Sortie 2.8900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26QZ20LR14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.610 hp
  • Sortie
    2.890 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26ZBASEWP
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 5.4100 hp ; Sortie 2.8900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2084 po-lb;235.46 Nm
  • Trousse de base J verticale
    26ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
26QZ20LR14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN