Motion
26QZ30LR14WP

DODGE
26QZ30LR14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532378
N° MFR26QZ30LR14WP
Price$4,174.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26QZ30LR14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532378
N° MFR26QZ30LR14WP
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
Price$4,174.99/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2142 po/lb;242.013 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.6700 po
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg

Details

  • Détails supplémentaires
    26Q05HA18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.5100 hp, Sortie 1.9800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.5100 hp, Sortie 1.9800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26QZ30LR14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    7.710 hp
  • Sortie
    1.980 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26ZBASEWP
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    14 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1247 po-lb
  • Trousse de base J verticale
    26ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
26QZ30LR14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté