Motion
26Q05LR56

DODGE
26Q05LR56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08532422
N° MFR26Q05LR56
Prix2,318.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q05LR56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08532422
N° MFR26Q05LR56
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
Votre prix2,318.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1305 po/lb;147.445 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    51 lb
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.7100 hp, Sortie 7.2500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26Q05LR56
  • Puissance d’entrée maximale
    6.020 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.79 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1247 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475750030
  • Trousse de base J verticale
    26JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
26Q05LR56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS