Motion
26Q15LR18WP

DODGE
26Q15LR18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08532500
N° MFR26Q15LR18WP
Prix3,280.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q15LR18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08532500
N° MFR26Q15LR18WP
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
Prix3,280.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2004 po/lb;226.422 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    53 lb, 24.04 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    26Q20R56 TIGEAR-2 ROUGE AVEC HUILE BASSE TEMPÉRATURE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2500 hp, Sortie 3.7100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.16 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26Q15LR18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    3.380 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.15 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1708 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476221287
  • Trousse de base J verticale
    26ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
26Q15LR18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues