Motion
26Q40H14WP

DODGE
26Q40H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532572
N° MFR26Q40H14WP
Prix2,878.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q40H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532572
N° MFR26Q40H14WP
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
Prix2,878.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2306 po/lb;260.543 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1200 hp, Sortie 1.6000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.17 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26Q40H14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.14 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1685 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476221713

Aperçu

Description du fabricant
26Q40H14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC