Motion
26S07LRWP

DODGE
26S07LRWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08532638
N° MFR26S07LRWP
Prix2,863.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26S07LRWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08532638
N° MFR26S07LRWP
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
Prix2,863.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1742 po/lb;196.82 nm
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1520 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.17 po|Sortie 2.67 po
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 6.9800 hp, Sortie 6.4500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 5.47 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26S07LRWP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.710 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6761.297 N, 1520 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.89 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1458 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476223502

Aperçu

Description du fabricant
26S07LRWP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC