Motion
DCR50 31.39 ARRÊT ARRIÈRE-CW

DODGE
DCR50 31.39 BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 31.39:1 Réduction, 31.39:1 Rapport, 1.6250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532732
N° MFRDCR50 31.39 BACKSTOP-CW
Price$25,858.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR50 31.39 BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 31.39:1 Réduction, 31.39:1 Rapport, 1.6250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532732
N° MFRDCR50 31.39 BACKSTOP-CW
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
Price$25,858.93/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    60
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Rapport nominal
    57 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.5000 po
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    31.39:1
  • Poids
    195.04 kg, 430 lb

Details

  • Ratio réel
    31 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR60 57.67:1 ENSEMBLE ROUGE B/S - en CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    23.700 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    31.39:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
DCR50 31.39:1 ENS. ROUGE B/S (POUCES) CW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté