Motion
DCR60 31.39 ARRÊT ARRIÈRE-CC

DODGE
DCR60 31.39 BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 31.39:1 Rapport, 1.8750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532769
N° MFRDCR60 31.39 BACKSTOP-CC
Prix34,920.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR60 31.39 BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 31.39:1 Rapport, 1.8750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532769
N° MFRDCR60 31.39 BACKSTOP-CC
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
Prix34,920.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    70
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Rapport nominal
    47 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.7500 po
  • Taille de sortie
    2.7500 po
  • Ratio
    31.39:1
  • Poids
    505 lb

Détails

  • Ratio réel
    31 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR70 47.08:1 ENSEMBLE ROUGE B/S - dans CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    39.500 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
DCR60 31.39:1 ENS. ROUGE B/S - POUCES CC