Motion
TCR70 158.90 ARRÊT ARRIÈRE-CW

DODGE
TCR70 158.90 BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 158.9:1 Réduction, 158.9:1 Rapport, 1.3750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.2500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532825
N° MFRTCR70 158.90 BACKSTOP-CW
Prix37,291.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR70 158.90 BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 158.9:1 Réduction, 158.9:1 Rapport, 1.3750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.2500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532825
N° MFRTCR70 158.90 BACKSTOP-CW
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
Prix37,291.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    90
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Rapport nominal
    6 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.2500 po
  • Taille de sortie
    3.2500 po
  • Ratio
    158.9:1
  • Poids
    349.266 kg, 770 lb

Détails

  • Ratio réel
    153 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR90 6.20:1 ENSEMBLE ROUGE B/S - dans CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    574.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    158.9:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR70 158.9:1 ENS. ROUGE B/S - POUCES CW