Motion
TCR90 158.90 ARRÊT ARRIÈRE-CC

DODGE
TCR90 158.90 BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 158.90:1 Rapport, 2.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532901
N° MFRTCR90 158.90 BACKSTOP-CC
Prix89,379.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR90 158.90 BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 158.90:1 Rapport, 2.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532901
N° MFRTCR90 158.90 BACKSTOP-CC
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
Prix89,379.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    110
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Rapport nominal
    9 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.0000 po
  • Taille de sortie
    4.0000 po
  • Ratio
    158.90:1
  • Poids
    1655 lb

Détails

  • Ratio réel
    155 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR110 9.30:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    841.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR90 158.9:1 ENS. ROUGE B/S - POUCES CC