Motion
DCR100 7.59 EX ARRÊT À DOS-CW

DODGE
DCR100 7.59 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 7.59:1 Réduction, 7.59:1 Rapport, 2.7500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532910
N° MFRDCR100 7.59 EX BACKSTOP-CW
Prix99,883.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR100 7.59 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 7.59:1 Réduction, 7.59:1 Rapport, 2.7500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532910
N° MFRDCR100 7.59 EX BACKSTOP-CW
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
Prix99,883.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    110
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    7.59:1
  • Poids
    1970 lb

Détails

  • Ratio réel
    8 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR110 25.63:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    268962CW
  • Puissance d’entrée maximale
    336.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    7.59:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
DCR100 7.59:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT CW