Motion
DCR100 17.09 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
DCR100 17.09 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 17.09:1 Réduction, 17.09:1 Rapport, 2.7500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532917
N° MFRDCR100 17.09 EX BACKSTOP-CC
Prix99,883.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR100 17.09 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 17.09:1 Réduction, 17.09:1 Rapport, 2.7500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532917
N° MFRDCR100 17.09 EX BACKSTOP-CC
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
Prix99,883.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    110
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Rapport nominal
    47 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    17.09:1
  • Poids
    1970 lb

Détails

  • Ratio réel
    17 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR110 47.08:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    179.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    17.09:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maximum

Aperçu

Description du fabricant
DCR100 17.09:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.