Motion
DCR100 20.93 EX ARRÊT À DOS-CW

DODGE
DCR100 20.93 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 20.93:1 Rapport, 2.7500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532920
N° MFRDCR100 20.93 EX BACKSTOP-CW
Prix99,883.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR100 20.93 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 20.93:1 Rapport, 2.7500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532920
N° MFRDCR100 20.93 EX BACKSTOP-CW
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
Prix99,883.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    110
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Rapport nominal
    70 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    20.93:1
  • Poids
    1970 lb

Détails

  • Ratio réel
    20 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR110 70.62:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    129.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
DCR100 20.93:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.