Motion
TCR100 38.44 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
TCR100 38.44 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie plein, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532925
N° MFRTCR100 38.44 EX BACKSTOP-CC
Prix110,314.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR100 38.44 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie plein, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532925
N° MFRTCR100 38.44 EX BACKSTOP-CC
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
Prix110,314.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    110
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    38.44:1

Détails

  • Ratio réel
    39 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR110 105.90:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    85.800 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR100 38.44:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.