Motion
TCR100 47.08 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
TCR100 47.08 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 47.08:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532927
N° MFRTCR100 47.08 EX BACKSTOP-CC
Prix110,314.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR100 47.08 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 47.08:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532927
N° MFRTCR100 47.08 EX BACKSTOP-CC
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
Prix110,314.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    100
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    47.08:1
  • Poids
    1975 lb

Détails

  • Ratio réel
    47 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR110 47.08:1 ENSEMBLE RÉDUCTEUR D’ARRÊT ARRIÈRE CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    70.500 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR100 47.08:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.