Motion
TCR100 70.62 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
TCR100 70.62 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 70.62:1 Réduction, 70.62:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532931
N° MFRTCR100 70.62 EX BACKSTOP-CC
Prix110,314.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR100 70.62 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 70.62:1 Réduction, 70.62:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532931
N° MFRTCR100 70.62 EX BACKSTOP-CC
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
Prix110,314.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    110
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Rapport nominal
    19 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    70.62:1
  • Poids
    1975 lb

Détails

  • Ratio réel
    70 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR110 194.6:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    268983CC
  • Puissance d’entrée maximale
    39.600 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    70.62:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR100 70.62:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.