Motion
TCR100 105.90 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
TCR100 105.90 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 105.9:1 Réduction, 105.9:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532937
N° MFRTCR100 105.90 EX BACKSTOP-CC
Prix110,314.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR100 105.90 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 105.9:1 Réduction, 105.9:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532937
N° MFRTCR100 105.90 EX BACKSTOP-CC
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
Prix110,314.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    120
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Rapport nominal
    13 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    105.9:1
  • Poids
    895.847 kg, 1975 lb

Détails

  • Ratio réel
    105 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR120 13.95:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    268985CC
  • Puissance d’entrée maximale
    801.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    105.9:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR100 105.9:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.