Motion
TCR100 158.90 EX ARRÊT À DOS-CW

DODGE
TCR100 158.90 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 158.9:1 Réduction, 158.9:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532942
N° MFRTCR100 158.90 EX BACKSTOP-CW
Prix110,314.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR100 158.90 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 158.9:1 Réduction, 158.9:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532942
N° MFRTCR100 158.90 EX BACKSTOP-CW
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
Prix110,314.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    120
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    158.9:1
  • Poids
    895.847 kg, 1975 lb

Détails

  • Ratio réel
    154 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR120 25.63:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    268987CW
  • Puissance d’entrée maximale
    450.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    158.9:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR100 158.9:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.