Motion
TCR100 194.60 EX ARRÊT À DOS-CW

DODGE
TCR100 194.60 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 194.6:1 Réduction, 194.6:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532944
N° MFRTCR100 194.60 EX BACKSTOP-CW
Prix110,314.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR100 194.60 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 194.6:1 Réduction, 194.6:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532944
N° MFRTCR100 194.60 EX BACKSTOP-CW
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
Prix110,314.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    120
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Rapport nominal
    31 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    194.6:1
  • Poids
    1975 lb

Détails

  • Ratio réel
    185 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR120 31.39:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    366.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    194.6:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR100 194.6:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.