Motion
DCR110 9.30 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
DCR110 9.30 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 9.3:1 Réduction, 9.3:1 Rapport, 3.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532945
N° MFRDCR110 9.30 EX BACKSTOP-CC
Prix114,827.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR110 9.30 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 9.3:1 Réduction, 9.3:1 Rapport, 3.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532945
N° MFRDCR110 9.30 EX BACKSTOP-CC
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
Prix114,827.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    120
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    31 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    9.3:1
  • Poids
    2870 lb

Détails

  • Ratio réel
    9 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR120 31.39:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    269013CC
  • Puissance d’entrée maximale
    366.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    9.3:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
DCR110 9.30:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT CC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs