Motion
DCR110 17.09 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
DCR110 17.09 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 17.09:1 Réduction, 17.09:1 Rapport, 3.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532951
N° MFRDCR110 17.09 EX BACKSTOP-CC
Prix114,827.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR110 17.09 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 17.09:1 Réduction, 17.09:1 Rapport, 3.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532951
N° MFRDCR110 17.09 EX BACKSTOP-CC
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
Prix114,827.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    120
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    57 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    17.09:1
  • Poids
    1301.81 kg, 2870 lb

Détails

  • Ratio réel
    17 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR120 57.67:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    269016CC
  • Puissance d’entrée maximale
    213.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    17.09:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
DCR110 17.09:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.