Motion
DCR110 20.93 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
DCR110 20.93 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 20.93:1 Réduction, 20.93:1 Rapport, 3.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532953
N° MFRDCR110 20.93 EX BACKSTOP-CC
Prix114,827.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR110 20.93 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 20.93:1 Réduction, 20.93:1 Rapport, 3.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532953
N° MFRDCR110 20.93 EX BACKSTOP-CC
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
Prix114,827.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    120
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    70 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    20.93:1
  • Poids
    1301.81 kg, 2870 lb

Détails

  • Ratio réel
    21 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR120 70.62:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    269017CC
  • Puissance d’entrée maximale
    176.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    20.93:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
DCR110 20.93:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.