Motion
TCR110 38.44 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
TCR110 38.44 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Réduction, 38.44:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532959
N° MFRTCR110 38.44 EX BACKSTOP-CC
Prix126,901.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR110 38.44 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Réduction, 38.44:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532959
N° MFRTCR110 38.44 EX BACKSTOP-CC
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
Prix126,901.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    120
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    38.44:1
  • Poids
    1306.346 kg, 2880 lb

Détails

  • Ratio réel
    38 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR120 129.7:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    269030CC
  • Puissance d’entrée maximale
    98.500 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    38.44:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR110 38.44:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues