Motion
TCR110 47.08 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
TCR110 47.08 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 47.08:1 Réduction, 47.08:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532961
N° MFRTCR110 47.08 EX BACKSTOP-CC
Prix126,901.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR110 47.08 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 47.08:1 Réduction, 47.08:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532961
N° MFRTCR110 47.08 EX BACKSTOP-CC
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
Prix126,901.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    120
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    47.08:1
  • Poids
    2880 lb

Détails

  • Ratio réel
    46 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR120 158.9:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    78.400 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    47.08:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR110 47.08:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.