Motion
TCR110 57.67 EX ARRÊT À DOS-CW

DODGE
TCR110 57.67 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 57.67:1 Réduction, 57.67:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532964
N° MFRTCR110 57.67 EX BACKSTOP-CW
Prix126,901.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR110 57.67 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 57.67:1 Réduction, 57.67:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532964
N° MFRTCR110 57.67 EX BACKSTOP-CW
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
Prix126,901.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    130
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Rapport nominal
    11 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    57.67:1
  • Poids
    1306.346 kg, 2880 lb

Détails

  • Ratio réel
    57 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR130 11.39:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    269032CW
  • Puissance d’entrée maximale
    1166.000 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    57.67:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR110 57.67:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.