Motion
TCR110 105.90 EX ARRÊT À DOS-CW

DODGE
TCR110 105.90 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 105.9:1 Réduction, 105.9:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532970
N° MFRTCR110 105.90 EX BACKSTOP-CW
Prix126,901.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR110 105.90 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 105.9:1 Réduction, 105.9:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532970
N° MFRTCR110 105.90 EX BACKSTOP-CW
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
Prix126,901.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    130
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    110
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    105.9:1
  • Poids
    2880 lb

Détails

  • Ratio réel
    106 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR130 20.93:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    269035CW
  • Puissance d’entrée maximale
    743.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    105.9:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR110 105.90:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.