Motion
DCR120 25.63 EX ARRÊT À DOS-CW

DODGE
DCR120 25.63 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 25.63:1 Réduction, 25.63:1 Rapport, 3.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532986
N° MFRDCR120 25.63 EX BACKSTOP-CW
Prix147,255.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR120 25.63 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 25.63:1 Réduction, 25.63:1 Rapport, 3.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532986
N° MFRDCR120 25.63 EX BACKSTOP-CW
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
Prix147,255.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    130
  • Taille d’entrée
    3.2500 po
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.5000 po
  • Taille de sortie
    5.5000 po
  • Ratio
    25.63:1
  • Poids
    1830.25 kg, 4035 lb

Détails

  • Ratio réel
    26 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR130 105.9:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    269068CW
  • Puissance d’entrée maximale
    176.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    25.63:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
DCR120 25.63:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.