Motion
DCR120 31.39 EX ARRÊT À DOS-CW

DODGE
DCR120 31.39 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 31.39:1 Réduction, 31.39:1 Rapport, 3.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532988
N° MFRDCR120 31.39 EX BACKSTOP-CW
Prix147,255.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR120 31.39 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 31.39:1 Réduction, 31.39:1 Rapport, 3.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532988
N° MFRDCR120 31.39 EX BACKSTOP-CW
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
Prix147,255.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    130
  • Taille d’entrée
    3.2500 po
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.5000 po
  • Taille de sortie
    5.5000 po
  • Ratio
    31.39:1
  • Poids
    4035 lb

Détails

  • Ratio réel
    31 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR130 129.7:1 ENS. ROUGE BS - dans EXT CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    269069CW
  • Puissance d’entrée maximale
    142.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    31.39:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
DCR120 31.39:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.