Motion
TCR120 86.50 EX ARRÊT À DOS-CW

DODGE
TCR120 86.50 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 86.5:1 Réduction, 86.5:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08532998
N° MFRTCR120 86.50 EX BACKSTOP-CW
Prix162,517.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR120 86.50 EX BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 86.5:1 Réduction, 86.5:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08532998
N° MFRTCR120 86.50 EX BACKSTOP-CW
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
Prix162,517.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.5000 po
  • Taille de sortie
    5.5000 po
  • Ratio
    86.5:1
  • Poids
    4035 lb

Détails

  • Ratio réel
    85 : 1
  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    11.650 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    86.5:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
TCR120 86.50:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.