Motion
DCR130 11.39 EX ARRIÈRE-ARRÊT-CC

DODGE
DCR130 11.39 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 11.39:1 Réduction, 11.39:1 Rapport, 3.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 6.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08533007
N° MFRDCR130 11.39 EX BACKSTOP-CC
Prix180,115.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR130 11.39 EX BACKSTOP-CC

Réducteur de vitesse en ligne - 11.39:1 Réduction, 11.39:1 Rapport, 3.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 6.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08533007
N° MFRDCR130 11.39 EX BACKSTOP-CC
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
Prix180,115.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    6.0000 po
  • Taille de sortie
    6.0000 po
  • Ratio
    11.39:1
  • Poids
    2452.12 kg, 5406 lb

Détails

  • Ratio réel
    11 : 1
  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    10.420 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    11.39:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
DCR130 11.39:1 ENS. ROUGE BS - POUCES EXT.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues