Motion
RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI08534593
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Prix8,173.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI08534593
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Prix8,173.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Charge suspendue
    2120 lbf;9430.23 N
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.5100 po
  • Poids
    120 lb, 54.431 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    7.510 hp
  • Sortie
    15.480 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 19.8600 hp ; Sortie 15.4800 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2787 po-lb;314.889 Nm

Aperçu

Description du fabricant
35AZ05LR18WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN