Motion
EZ KLEEN ARBRE O/P REDUCER-2.83 PO

DODGE
EZ KLEEN REDUCER-2.83" O/P SHAFT

EZ KLEEN ARBRE O/P REDUCER-2.83 PO
N° D’ARTICLE MI08534597
N° MFREZ KLEEN REDUCER-2.83" O/P SHAFT
Prix9,081.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
EZ KLEEN REDUCER-2.83" O/P SHAFT

EZ KLEEN ARBRE O/P REDUCER-2.83 PO
N° D’ARTICLE MI08534597
N° MFREZ KLEEN REDUCER-2.83" O/P SHAFT
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
Prix9,081.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2120 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.83 po
  • Poids
    120 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 14.4 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35AZ05L21SL283
  • Puissance d’entrée maximale
    5.540 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35ZBASE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    15.51 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2593 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476349882
  • Trousse de base J verticale
    35ZJMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
35AZ05L21SL283 EZ KLEEN REDUCER-2.83"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues