Motion
RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08534615
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Prix8,692.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08534615
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Prix8,692.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.050 hp
  • Sortie
    12.130 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
35AZ10H14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues