Motion
RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI08534672
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Prix7,697.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI08534672
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Prix7,697.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Ratio
    40:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.5100 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    14.600 hp
  • Sortie
    3.300 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    17 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3054 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
35AZ40LR56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN