Motion
TIGEAR-2 ROUGE. AVEC ENTRÉE SCELLÉE BRG

DODGE
TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG

TIGEAR-2 ROUGE. AVEC ENTRÉE SCELLÉE BRG
N° D’ARTICLE MI08534726
N° MFRTIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG
Prix6,112.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG

TIGEAR-2 ROUGE. AVEC ENTRÉE SCELLÉE BRG
N° D’ARTICLE MI08534726
N° MFRTIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG
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
Prix6,112.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    8.74 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Charge suspendue
    2700 lbf
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 9.19 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    10.020 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10.63 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3310 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476292430

Aperçu

Description du fabricant
35A10H18SB TIGEAR-2 ROUGE. AVEC ENTRÉE SCELLÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon