Motion
35A25R56

DODGE
35A25R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08534801
N° MFR35A25R56
Prix4,584.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35A25R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08534801
N° MFR35A25R56
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
Prix4,584.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Couple de sortie maximal
    4195 po/lb;473.971 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po
  • Poids
    113 lb, 51.256 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.5400 hp, Sortie 4.6600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.98 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35A25R56
  • Puissance d’entrée maximale
    2.860 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Sortie d’arbre plein
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.1 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3586 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475995806

Aperçu

Description du fabricant
35A25R56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS