Motion
35QZ25H14WP

DODGE
35QZ25H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08534906
N° MFR35QZ25H14WP
Prix7,783.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35QZ25H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08534906
N° MFR35QZ25H14WP
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
Prix7,783.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    8.74 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4195 po/lb;473.971 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    35Q05H56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.5400 hp, Sortie 4.6600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.98 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35QZ25H14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    16.310 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    5.1 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3586 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476231897

Aperçu

Description du fabricant
35QZ25H14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN