Motion
35Q05H14WP

DODGE
35Q05H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08534948
N° MFR35Q05H14WP
Prix5,414.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q05H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08534948
N° MFR35Q05H14WP
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
Prix5,414.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    8.74 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    2787 po/lb;314.889 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Charge suspendue
    2120 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 14.4 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35Q05H14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    13.200 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    9430.23 N, 2120 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    Facultatif
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    15.51 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2593 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476230135

Aperçu

Description du fabricant
35Q05H14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC