Motion
35Q07H56

DODGE
35Q07H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08534968
N° MFR35Q07H56
Prix5,189.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q07H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08534968
N° MFR35Q07H56
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
Prix5,189.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    8.74 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    3691 po/lb;417.027 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Charge suspendue
    2430 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE VITESSE TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 14.6000 hp, Sortie 13.6700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 11.46 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35Q07H56
  • Puissance d’entrée maximale
    10.020 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10809.179 N, 2430 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    12.52 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3054 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475751440

Aperçu

Description du fabricant
35Q07H56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS