Motion
35Q10H56WP

DODGE
35Q10H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08534986
N° MFR35Q10H56WP
Prix4,448.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q10H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08534986
N° MFR35Q10H56WP
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
Prix4,448.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    8.74 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4369 po/lb;493.631 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Charge suspendue
    2700 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 13.2000 hp, Sortie 12.1300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 9.19 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35Q10H56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    7.510 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    12010.198 N, 2700 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10.63 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3310 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476230487

Aperçu

Description du fabricant
35Q10H56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC