Motion
35S05LHDSP

DODGE
35S05LHDSP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08535121
N° MFR35S05LHDSP
Prix4,160.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35S05LHDSP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08535121
N° MFR35S05LHDSP
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
Prix4,160.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    2787 po/lb;314.889 nm
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2120 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.75 po|Sortie 3.51 po
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 14.4 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35S05LHDSP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.860 hp
  • Sortie
    15.480 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9430.23 N, 2120 lbf
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Sortie d’arbre plein
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    15.51 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2593 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476272302

Aperçu

Description du fabricant
35S05LHDSP VITESSE TIGEAR-2