Motion
35S10RWP

DODGE
35S10RWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08535133
N° MFR35S10RWP
Prix3,972.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35S10RWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08535133
N° MFR35S10RWP
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
Prix3,972.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Hauteur du boîtier
    3.9900 po, 101.35 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4369 po/lb;493.631 nm
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2700 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.75 po|Sortie 3.51 po
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    38A05R21 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 13.2000 hp, Sortie 12.1300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 9.19 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35S10RWP
  • Puissance d’entrée maximale
    16.310 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12010.198 N, 2700 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35ZBASEWP
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10.63 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3310 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476232504
  • Trousse de base J verticale
    35ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
35S10RWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT