Motion
35S12LR

DODGE
35S12LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08535137
N° MFR35S12LR
Prix4,296.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35S12LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08535137
N° MFR35S12LR
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
Prix4,296.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4306 po/lb;486.513 nm
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    12:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.75 po|Sortie 3.51 po
  • Poids
    100 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    38A07L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4500 hp, Sortie 9.4200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 7.74 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35S12LR
  • Puissance d’entrée maximale
    14.600 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35BASE
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.75353 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3530 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475995349
  • Trousse de base J verticale
    35JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
35S12LR RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS