Motion
BRG22315C3

DODGE
BRG22315C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535964
N° MFRBRG22315C3
Prix1,202.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22315C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535964
N° MFRBRG22315C3
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
Prix1,202.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    11.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    100000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    423130
  • Matériel
    423130
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    120000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475807628

Aperçu

Description du fabricant
BRG22315C3 ROULEMENTS