Motion
BRG22320C3

DODGE
BRG22320C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535966
N° MFRBRG22320C3
Prix2,121.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22320C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535966
N° MFRBRG22320C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,121.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    183000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    423132
  • Matériel
    423132
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    208000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475807529

Aperçu

Description du fabricant
BRG22320C3 ROULEMENTS