Motion
BRG22338C3

DODGE
BRG22338C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 400 mm, largeur 132 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535974
N° MFRBRG22338C3
Price$10,904.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22338C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 400 mm, largeur 132 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535974
N° MFRBRG22338C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$10,904.67/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Outside Diameter  
    400 mm
  • Overall Width  
    132 mm
  • Poids
    179 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    415000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    423140
  • Matériel
    423140
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    570000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475832651

Aperçu

Description du fabricant
BRG22338C3 ROULEMENTS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté