Motion
G390HRH3-16 CAPACITÉ D’ARRÊT ARRIÈRE

DODGE
G390HRH3-16 BACKSTOP CAPABLE

Réducteur de vitesse hélicoïdale à angle droit - 16:1 Rapport, 4.7500 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08536608
N° MFRG390HRH3-16 BACKSTOP CAPABLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
G390HRH3-16 BACKSTOP CAPABLE

Réducteur de vitesse hélicoïdale à angle droit - 16:1 Rapport, 4.7500 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08536608
N° MFRG390HRH3-16 BACKSTOP CAPABLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Center Distance  
    4.7500 in
  • Taille du réducteur du fabricant
    MAG390K
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Ratio
    16:1
  • Poids
    3049 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    449485BC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476641863
  • Puissance d’entrée maximale
    10.480 hp
  • Sortie
    Arbre plein
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Série
    Magnagear
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6410 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CAPACITÉ DE BUTÉE MAGNAGEAR G390HRH3-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs